Popis:
Bunda Ultrasonic Tunnel poskytuje vynikající teplo a izolaci. Tento styl využívá revoluční tepelně izolační konstrukci. Lepené švy zlepšují odolnost proti vodě.
Charakteristika:
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- Svařované švy pro větší odolnost proti vodě a větru
- Podšívka InsulatexPro nabízí vynikající teplo bez přidání zbytečné hmotnosti
- Elastické manžety pro bezpečné uchycení
- Stahování v lemu
- 5 kapes pro bezpečné uložení
- Skrytá kapsa na mobilní telefon
- Kapsy na zip
- Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
- Chránič brady s vnitřní klapkou poskytuje větší pohodlí
- Přední zip usnadňuje přístup
Materiál:
Skořepinová tkanina: 100% polyester 300T z mikrovlákna, antistatická úprava
Složení skořepiny: 100% polyester 300T z mikrovlákna, antistatická úprava
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: InsulatexPro: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 65
Hmotnost skořepiny oz: 2
Hmotnost podšívky gm: 65
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 260
Hmotnost náplně oz: 7.5
Praní: Max teplota 30°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.;