Víceúčelové bundy All Weather Protection Red S

Č. pol.: S532RERS
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
Číslo položky S532RERS
EAN/GTIN 5036108259410
Číslo výrobcu S532RERS

Popis

Popis:

Orkney 3-in-1 Jacket

Charakteristika:

  • 3v1 voděodolné, prodyšné a větruvzdorné bundy s lepenými švy
  • Fleece lze nosit jako samostatný oděv
  • Chladivá síťovina pro větší prodyšnost
  • Kapsy na zip
  • Vnitřní elastické manžety
  • Nastavitelný pas pro dokonalé uchycení
  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • 7 kapes pro uložení věcí
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Kapuce v límci
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Nylon Ottoman, prodyšné, PU zátěr
Složení skořepiny: 100% Nylon Ottoman, prodyšné, PU zátěr
Kontrastní tkanina: 100% Nylon Dobby, prodyšné, PU zátěr
Kontrastní složení: 100% Nylon Dobby, prodyšné, PU zátěr
Odnímatelná podšívková tkanina: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Složení vyjímatelné podšívky: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Hmotnost skořepiny gm: 170
Hmotnost skořepiny oz: 5
Hmotnost vyjímatelné podšívky gm: 280
Hmotnost vyjímatelné podšívky oz: 8
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře ve stínu odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka