Kombinéza Sealtex Ultra Yellow XXL R

Č. pol.: S495YERXXL
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
Číslo položky S495YERXXL
EAN/GTIN 5036108168545
Číslo výrobcu S495YERXXL

Popis

Popis:

Voděodolná kombinéza prémiové kvality. Tkanina Sealtex Ultra je mimořádně měkká. Ideální k nošení přes pracovní oděv, dvojitá ochrana před vodou, postranní přístup do kapes pracovního oblečení, skrytá kapuce.

Charakteristika:

  • Vodotěsné se svařovanými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Prodyšná a větruvzdorná tkanina s mechanickými vlastnostmi
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Rychlý a snadný boční přístup
  • Kapuce v límci
  • Nastavitelné manžety na druky pro bezpečnost
  • Vnitřní elastické manžety
  • Nastavitelné lemy pro bezpečné uchycení
  • Dvojité krytí pro ochranu před živly
  • Knoflík a elastické nastavení pasu pro pohodlné nošení
  • Nažehlovací reflexní páska pro větší viditelnost
  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • CE certifikace
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm, MVP 3,000g/m²/24hrs)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Sealtex Ultra: 100% polyester, trikotový úplet, PU zátěr
Složení skořepiny: 100% polyester, trikotový úplet, PU zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 185
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka