Kalhoty Sealtex™ Ultra Yellow M R

Č. pol.: S493YERM
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
Číslo položky S493YERM
EAN/GTIN 5036108030743
Číslo výrobcu S493YERM

Popis

Popis:

Všechny oděvy Sealtex™ Ultra mají vynikající voděodolné a prodyšné vlastnosti. Pro celodenní pohodlné nošení, plně elastický pas, nohavice nastavilné na cvočky. Špičková kvalita. HiVistex pruhy jsou certifikované EN ISO 20471.

Charakteristika:

  • Vodotěsné se svařovanými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Prodyšná a větruvzdorná tkanina s mechanickými vlastnostmi
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
  • Nastavitelné lemy pro bezpečné uchycení
  • Nažehlovací reflexní páska pro větší viditelnost
  • Až do velikosti 5XL
  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm MVP 3,000g/m²/24hrs)
  • ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E

Materiál:

Skořepinová tkanina: Sealtex Ultra: 100% polyester, trikotový úplet, PU zátěr
Složení skořepiny: 100% polyester, trikotový úplet, PU zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 185
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka