Sealtex Ultra zateplená bunda Orange S R

Č. pol.: S490ORRS
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
Číslo položky S490ORRS
EAN/GTIN 5036108348428
Číslo výrobcu S490ORRS

Popis

Popis:

Velmi pohodlná a dobře viditelná bunda. Unikátní lehký materiál poskytuje prodyšnost, voděodolnost a ochranu proti větru. Model S490 má podšívku pro větší teplo v chladných podmínkách. Připojená kapuce a klopa proti bouři s cvočky jsou skvělými prvky zejména za nepříznivého počasí.

Charakteristika:

  • Vodotěsné se svařovanými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Prodyšná a větruvzdorná tkanina s mechanickými vlastnostmi
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Kapuce v límci
  • Vnitřní žebrované manžety pro větší teplo a pohodlí
  • Vnitřní náprsní kapsa
  • Kožešinová podšívka pro teplo a pohodlí
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Nažehlovací reflexní páska pro větší viditelnost
  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm )
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiál:

Skořepinová tkanina: Sealtex Ultra: 100% polyester, trikotový úplet, PU zátěr
Složení skořepiny: 100% polyester, trikotový úplet, PU zátěr
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 185
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka