Oblečenie Marine XXL

Č. pol.: S452NARXXL
Individual prices for business customers after login.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

PORTWEST® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke PORTWEST®.

Pánske veľkosti nohavice
Objednaná veľkosť DE Veľkosť palca Obvod pása v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánske veľkosti topy
Veľkosť INT Objednaná veľkosť DE Obvod hrudníka v cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámske veľkostne nohavice
Objednaná veľkosť DE Veľkosť palca Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámske veľkosti topy
Veľkosť INT Objednaná veľkosť DE Obvod hrudníka v cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Ako sa odmerať

na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť Unisex 2XL

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky S452NARXXL
EAN/GTIN 5036108002580
Číslo výrobcu S452NARXXL

Popis

Popis:

Kompletní nepromokavá ochrana za vynikající cenu. Tento oděv může být nošen na pracovní oblečení nebo spodní prádlo, takže vám nebude zima ani v chladných podmínkách. Snadno se obléká i svléká, kryté zapínání na zip, boční kapsy, stahovací kapuce skrytá v límci.

Charakteristika:

  • Vodotěsné se svařovanými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Odolný a pružný materiál se snadnou údržbou
  • Boční kapsy
  • Elastický pas v zadní části pro lepší vzhled
  • Vnitřní elastické manžety
  • Dvojité krytí pro ochranu před živly
  • Nastavitelné lemy pro bezpečné uchycení
  • Nastavitelné manžety na druky pro bezpečnost
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Kapuce v límci
  • Skryté zapínání na zip a druky
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Maloobchodní balení
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: Sealtex Classic: 100% polyester, trikotový úplet, PU zátěr
Složení skořepiny: 100% polyester, trikotový úplet, PU zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka