Popis:
Bunda Classic Rain navržená pro nošení v nepříznivých povětrnostních podmínkách je nejen praktická a odolná, ale nabízí výjimečnou hodnotu. Snadno se sroluje a uskladní, až přijde deštivé počasí. K dispozici je široká škála barev a spokojenost uživatele je zaručena.
Charakteristika:
- Lehká, voděodolná tkanina s podlepenými švy zabrańující pronikání vody
- Očka a zadní otvor pro větrání pro větší prodyšnost a pohodlí
- Vnitřní elastické manžety
- Kapuce v límci
- Maloobchodní balení
- Pohodlný střih pro příjemné nošení
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- Lepené švy pro další ochranu
- 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
- PVC máčení vyhovující REACH
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Materiál:
Skořepinová tkanina: 100% Polyester, PVC zátěr
Složení skořepiny: 100% Polyester, PVC zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;