Bunda Iona 3v1 Traffic Navy S R

Č. pol.: S431NARS
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
Číslo položky S431NARS
EAN/GTIN 5036108002894
Číslo výrobcu S431NARS

Popis

Popis:

Všestranná bunda Iona 3v1 Traffic je vyrobená z 300D materiálu pro kompletní ochranu proti vodě a odnímatelné polar fleece vložky pro optimální teplo. Součástí jsou reflexní pruhy pro zvýšení viditelnosti, víceúčelové kapsy, kapuce v límci a přístup pro tisk loga.

Charakteristika:

  • Voděodolné a větruvzdorné bundy 3v1
  • Oxford polyester odolný vůči otěru
  • Fleece lze nosit jako samostatný oděv
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Nastavitelné manžety na druky pro bezpečnost
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Víceúčelová bunda 3v1
  • Přední otvor na druky pro snadný přístup
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Stahovací kapuce a lem pro bezpečné a pohodlné nošení
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Lepené švy pro další ochranu

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Materiál:

Skořepinová tkanina: Prodyšný 300D: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Složení skořepiny: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Odnímatelná podšívková tkanina: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Složení vyjímatelné podšívky: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost vyjímatelné podšívky gm: 260
Hmotnost vyjímatelné podšívky oz: 7.5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka