Držák sondy D14,5 h302 L25

Č. pol.: S07001622
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky S07001622
    EAN/GTIN 7630041143508
    Číslo výrobcu S07001622

    Popis

    Prevedenie:

    • Upevnění [mm]: Ø 14,5
    • H [mm]: 302
    • L [mm]: 25
    • Zvláštní vlastnosti: Pro vložky s Ø 6 mm

    Popis:

    Držák měřicí vložky Ø 14,5, V = 302 mm, D = 25 mm, pro rozšíření rozsahu použití.

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka