Nástrčný klíč 1/2″ 1000V VSE 18 mm

Č. pol.: S.18LAVSE
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
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky S.18LAVSE
    EAN/GTIN 3148510558967
    Číslo výrobcu S.18LAVSE
    Číslo L L60130 11591

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Izolace s bezpečnostním barevným kódem

    Charakteristika:

    • A [mm]: 18
    • d [mm]: 22
    • d1 [mm]: 29
    • L [mm]: 77
    • [g]: 167

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka