Nástrčný klíč-Set 1/2″ S.161B, 48 ks.

Č. pol.: S.851
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky S.851
EAN/GTIN 3662424067716
Číslo výrobcu S.851
Číslo L L60130 9001

Popis

Popis:

  • Sada nástrčných klíčů 1/2″ S.161B, 48 dílů.

Charakteristika:

  • V[mm]: 70
  • L[mm]:435
  • H[mm]: 270
  • [kg]: 4,5

Rozsah dodávky:

  • 1 Hustá těžká oboustranná ráčna 1/2″: S.161B
  • 18 nástrčných hlavic 1/2″, šestihranné, metrické: S.H 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • 2 nástavce 1/2″: D 130 mm (str.210) - D 250 mm (str.215). 1 kardan 1/2″: S.240A
  • 1 Adaptér pro nástrčné hlavice 1/2″ se standardním pružným kroužkem - pro nástrčné hlavice 1/2' - S.236
  • 25 standardních šroubovacích bitů řady 2:EP.2 - pro šrouby s křížovou drážkou Phillips® - 5/16 - L 32 mm - PH1 - PH2 - PH3. ED.2 - pro křížové šrouby Posidriv® - 5/16 - L 32 mm - PZ1 - PZ2 - PZ3. ES.2 - pro šrouby s drážkou - 5/16 - D 41 mm - F6,5 - F8 - F10 - F12. EH.2 - pro šroub s vnitřním šestihranem - L 30 mm - 5 - 6 - 8 - 10. EH.2L - dlouhý, pro šroub s vnitřním šestihranem - L 70 mm - 5 - 6 - 7 - 8 - 10. EX.2 - pro šrouby Torx® - 5/16 - L 35 mm T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45
  • Dodáváno s listem s piktogramy pro personalizaci kufru
  • Prázdný kufr: BP.MBOXL
  • Tvarovaná deska L (420 x 188 mm): PL.L08
  • Hmotnost: 4,540 kg.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka