Nástrčný klíč 1/2″ 12 stran dlouhý 7/8

Č. pol.: S.7/8LA
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Račňa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky S.7/8LA
EAN/GTIN 3148510557854
Číslo výrobcu S.7/8LA
Číslo L L60130 5344
Výrobca Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší síla a bezpečnost, šetrný k maticím
  • dlouhé nástrčné hlavice pro těžko přístupná, nízko položená místa nebo dlouhé závity
  • leskle chromované.

Charakteristika:

  • A [″]: 7/8
  • d [mm]: 30,2
  • d1 [mm]: 30,2
  • L [mm]: 82,2
  • L1 [mm]: 14,0
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 200

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka