Nástrčný klíč-Set 1/2″, 22 ks.

Č. pol.: S.400B
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky S.400B
EAN/GTIN 3662424067785
Číslo výrobcu S.400B
Číslo L L60130 9239

Popis

Popis:

  • Sada nástrčných klíčů 1/2″, 22 ks.

Charakteristika:

  • V[mm]: 58
  • D[mm]: 330
  • H[mm]: 215
  • [kg]: 2,8

Rozsah dodávky:

  • 22 matic 1/2″, 12hranné, metrické: S. - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
  • Dodáváno s listem s piktogramy pro personalizaci kufru
  • Prázdný kufr: BP. MBOXM
  • Horký tvarovaný panel M (309 x 188 mm): PL.M04
  • Hmotnost: 2 900 kg.

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.