Nástrčný klíč 1/2″ - 1000V VSE 12 ks.

Č. pol.: S.400AVSE
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky S.400AVSE
EAN/GTIN 3148510589077
Číslo výrobcu S.400AVSE
Číslo L L60130 1547
Výrobca Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Izolace s bezpečnostním barevným kódem

Charakteristika:

  • V[mm]: 68
  • D[mm]: 390
  • H[mm]: 160
  • [kg]: 2,5

Rozsah dodávky:

  • Dvanáctihranné nástrčné klíče 1/2″: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
  • Přepínací ráčna: S.151AVSE
  • Nástavce: S.210AVSE - S.215AVSE

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka