Nástrčný klíč 1/2' 12HRAN 3/8

Č. pol.: S.3/8
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Račňa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky S.3/8
EAN/GTIN 3148510543000
Číslo výrobcu S.3/8
Číslo L L60130 4077
Výrobca Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • ProfilOGV®: větší výkon a bezpečnost, šetrný k maticím
  • světle chromovaný

Charakteristika:

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 14,7
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 7,8
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 48

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka