Kompaktní reverzibilní ráčna 9 x 12 mm 1/2″

Č. pol.: S.372V
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky S.372V
EAN/GTIN 3148510589039
Číslo výrobcu S.372V
Číslo L L60130 2183

Popis

Popis:

  • Oboustranná ráčna, kompaktní, náhon vnější čtyřhran 9 x 12 mm, výstupní vnější čtyřhran 12,7 mm (1/2″).

Charakteristika:

  • d [mm]: 37
  • E [mm]: 26
  • L [mm]: 15
  • Kvadrát [″]: 1/2
  • [g]: 150

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka