Nástrčný klíč 1/2″ 6 stran dlouhý 32mm

Č. pol.: S.32HLA
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky S.32HLA
EAN/GTIN 3148510541693
Číslo výrobcu S.32HLA
Číslo L L60130 3704

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší síla a bezpečnost, šetrný k maticím
  • dlouhé nástrčné hlavice pro těžko přístupná, nízko položená místa nebo dlouhé závity
  • leskle chromované.

Charakteristika:

  • A [mm]: 32
  • d [mm]: 38,0
  • d1 [mm]: 42,8
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 33
  • 6hran [mm]: 6
  • [g]: 408

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka