Nástrčný klíč 1/2' 6HRAN 30 MM

Č. pol.: S.30H
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky S.30H
EAN/GTIN 3148510541204
Číslo výrobcu S.30H
Číslo L L60130 4131

Popis

Popis:

  • ProfilOGV®: větší výkon a bezpečnost, šetrný k maticím
  • světle chromovaný

Charakteristika:

  • A [mm]: 30
  • d [mm]: 33,0
  • d1 [mm]: 40,4
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0
  • 6-hrana [mm]: 6
  • [g]: 201

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka