Momentový klíč 40 - 200 Nm

Č. pol.: S.306A200
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
    Druh produktu Momentové kľúče

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky S.306A200
    EAN/GTIN 3148516936288
    Číslo výrobcu S.306A200
    Číslo L L60130 556

    Popis

    Popis:

    Silné stránky výrobku: Přesnost ze závodu: ± 2 % / Momentové klíče s jedním směrem otáčení, které lze použít k povolování přemístěním destiček / Číslované, dodávané s kalibračním certifikátem ISO 6789 / Dodávané v plastové krabici s ráčnou a otočnou rukojetí.

    Charakteristika:

    • L [mm]: 515
    • Spojka: 14 x 18
    • Pouzdro: BP.D3
    • Síla [N.m]: 40 - 200
    • Klíč: S.306-200D
    • Ráčna: S.382
    • Měřicí rozteč [N.m]: 1,00
    • Rukojeť: S.305P
    • [kg]: 1,260
    .

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka