Momentový klíč 40 - 200 Nm

Č. pol.: S.306-200R
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
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky S.306-200R
EAN/GTIN 3148517325944
Číslo výrobcu S.306-200R
Číslo L L60130 8722

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost z výroby: ± 2 %
  • Momentové klíče s jedním směrem otáčení, které lze použít pro povolování obrácením vložek
  • Číslované, dodávané s kalibračním certifikátem ISO 6789
  • Dodávané v plastové krabici.

Charakteristika:

  • L [mm]: 510
  • Připojení: 20 x 7
  • Síla [N.m]: 40 - 200
  • Měřicí dělení [N.m]: 1
  • [kg]: 1 300

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka