Momentový klíč 20 - 100 Nm

Č. pol.: S.306-100D
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
    Druh produktu Momentové kľúče

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky S.306-100D
    EAN/GTIN 3148516936011
    Číslo výrobcu S.306-100D
    Číslo L L60130 3058

    Popis

    Popis:

    Silné stránky výrobku: Přesnost z výroby: ± 2 % / Momentové klíče s jedním směrem otáčení, které lze použít pro povolování obrácením vložek / Číslované, dodávané s kalibračním certifikátem ISO 6789 / Dodávané v plastové krabici.

    Charakteristika:

    • L [mm]: 437
    • Připojení: 9 x 12
    • Box: BP.D2
    • Síla [N.m]: 20 - 100
    • Měřicí rozteč [N.m]: 1.00
    • [kg]: 1.050
    .

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka