Nástrčný klíč nejiskřivý 1/2″ 27 mm

Č. pol.: S.27SR
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
    Druh produktu Račňa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky S.27SR
    EAN/GTIN 3148518681681
    Číslo výrobcu S.27SR
    Číslo L L60130 11551

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

    Charakteristika:

    • A [mm]: 27
    • d max. [mm]: 38
    • L [mm]: 46
    • [g]: 235

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka