Nástrčný klíč 1/2' 12HRAN 25/32

Č. pol.: S.25/32
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky S.25/32
EAN/GTIN 3148510544809
Číslo výrobcu S.25/32

Popis

Popis:

  • ProfilOGV®: větší výkon a bezpečnost, šetrný k maticím
  • světle chromovaný

Charakteristika:

  • A [″]: 25/32
  • d [mm]: 25,9
  • d1 [mm]: 27,9
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 14,0
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 72

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka