Nástrčný klíč nejiskřivý 1/2″ 24 mm

Č. pol.: S.24SR
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky S.24SR
EAN/GTIN 3148518681339
Číslo výrobcu S.24SR
Číslo L L60130 8534

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • A [mm]: 24
  • d max. [mm]: 34
  • D [mm]: 43
  • [g]: 185

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka