Nástrčný klíč 1/2″ 6 stran dlouhý 21mm

Č. pol.: S.21HLA
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky S.21HLA
EAN/GTIN 3148510541600
Číslo výrobcu S.21HLA
Číslo L L60130 2770

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší síla a bezpečnost, šetrný k maticím
  • dlouhé nástrčné hlavice pro těžko přístupná, nízko položená místa nebo dlouhé závity
  • leskle chromované.

Charakteristika:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 27,0
  • d1 [mm]: 29,0
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 18
  • 6-hran [mm]: 6
  • [g]: 200

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka