Nástrčný klíč 1/2' 6HRAN 21 MM

Č. pol.: S.21H
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky S.21H
EAN/GTIN 3148510540306
Číslo výrobcu S.21H
Číslo L L60130 800

Popis

Popis:

  • ProfilOGV®: větší výkon a bezpečnost, šetrný k maticím
  • světle chromovaný

Charakteristika:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 25,1
  • d1 [mm]: 29,1
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,0
  • 6-hrana [mm]: 6
  • [g]: 93

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka