Nástrčný klíč 1/2″ 1000V VSE 21 mm

Č. pol.: S.21AVSE
Price per ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Račňa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky S.21AVSE
EAN/GTIN 3148510560434
Číslo výrobcu S.21AVSE
Číslo L L60130 10944
Výrobca Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Izolace s bezpečnostním barevným kódem

Charakteristika:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 33
  • L [mm]: 52
  • [g]: 130

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka