Momentový klíč 1/2″ 20-100Nm bez ráčnové hlavy

Č. pol.: S.209-100D
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
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky S.209-100D
EAN/GTIN 3662424106101
Číslo výrobcu S.209-100D
Číslo L L60130 10512

Popis

Popis:

  • Přímé odečítání točivého momentu pomocí přehledné stupnice - chráněno čočkou
  • Volba mezi měrnými jednotkami: Nm
  • ft. lbs
  • Rychlé nastavení točivého momentu pomocí nového mechanismu na rukojeti sek
  • Přesnost: ± 4 %
  • Momentový klíč se dvěma směry otáčení, který lze použít pro povolování obrácením vložek
  • Detekovatelné a zvukové vypnutí při dosažení krouticího momentu
  • Automatické opětovné utažení
  • Dlouhá životnost díky konstrukci proti přetočení
  • Chráněno proti prachu a stříkající vodě dle IP54
  • Žádné riziko vzniku FOD: Žádné volné části
  • Ergonomický design s rukojetí z dvou materiálů
  • Dodáváno s kalibračním certifikátem podle ISO 6789-1

Charakteristika:

  • Hmotnost v kilogramech: 0,92

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka