Prodloužení 1/2″ 52,5 mm

Č. pol.: S.206
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky S.206
EAN/GTIN 3148510577500
Číslo výrobcu S.206
Číslo L L60130 2785

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: leskle chromované

Charakteristika:

  • d [mm]: 23
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 52,5
  • Čtverec [″]: 1/2
  • [g]: 90

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka