Momentový klíč 1/2″, Set 15 ks.

Č. pol.: S.205E
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
    Druh produktu Momentové kľúče

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky S.205E
    EAN/GTIN 3148515147906
    Číslo výrobcu S.205E
    Číslo L L60130 4152

    Popis

    Popis:

    • Sortiment 1/2″ - náhonové prvky, momentový klíč, šestihranný klíč, kufřík z ocelového plechu, 15 ks.

    Charakteristika:

    • Kufr: BT.119
    • Síla [daN.m]: 4 - 20
    • Klíč [″]: 1/2
    • Klíč: S.203DA
    • Rozměry [mm]: 625 x 175 x 55
    • Klíč nástrčný: S.300.11
    • Modul: E
    • Vložka: PL.135
    • [kg]: 4,700

    Rozsah dodávky:

    • Momentový klíč s odnímatelnou ráčnou: S.203DA
    • Odnímatelná rukojeť: S.200P
    • Prodloužení: SJ.214
    • Sada nástrčných klíčů: S300_11
    • Dodáváno v kufříku z šedého ocelového plechu
    • Každá sada má prázdnou přihrádku pro uložení dalšího modulu s vložkami

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka