Nástrčný klíč , vnitřní čtyřhran 12,7 mm (1/2″) , výstupní šestihranný profil OGV® , SW 1,1/8″.

Č. pol.: S.1P1/8H
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky S.1P1/8H
EAN/GTIN 3148510551203
Číslo výrobcu S.1P1/8H

Popis

Popis:

  • ProfilOGV®: větší výkon a bezpečnost, snadná manipulace s maticemi
  • jasně chromovaný

Charakteristika:

  • A [″]: 1 1/8
  • d [mm]: 31,3
  • d1 [mm]: 38,7
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0
  • 6hran [mm]: 6
  • [g]: 182

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.