Nástrčný klíč 1/2″ 12 stran dlouhý 13mm

Č. pol.: S.13LA
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
    Druh produktu Račňa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky S.13LA
    EAN/GTIN 3148510553153
    Číslo výrobcu S.13LA
    Číslo L L60130 4155

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší síla a bezpečnost, šetrný k maticím
    • dlouhé nástrčné hlavice pro těžko přístupná, nízko položená místa nebo dlouhé závity
    • leskle chromované.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 13
    • d [mm]: 21,8
    • d1 [mm]: 19,0
    • L [mm]: 77
    • L1 [mm]: 12
    • 12-hrana [mm]: 12
    • [g]: 115

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka