Nástrčný klíč 1/2' 6HRAN 13/16

Č. pol.: S.13/16H
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky S.13/16H
EAN/GTIN 3148510550008
Číslo výrobcu S.13/16H

Popis

Popis:

  • ProfilOGV®: větší výkon a bezpečnost, šetrný k maticím
  • světle chromovaný

Charakteristika:

  • A [″]: 13/16
  • d [mm]: 24,6
  • d1 [mm]: 28,6
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,0
  • 6-hrana [mm]: 6
  • [g]: 96

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka