Nástrčný klíč nejiskřivý 1/2″ 12 mm

Č. pol.: S.12SR
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky S.12SR
EAN/GTIN 3148518680110
Číslo výrobcu S.12SR
Číslo L L60130 11543

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • A [mm]: 12
  • d max. [mm]: 24
  • L [mm]: 40
  • [g]: 80

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka