Šroubovací bit 1/4″ Torx T30

Č. pol.: RX.30
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky RX.30
EAN/GTIN 3148515144608
Číslo výrobcu RX.30
Číslo L L60130 3945

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Velmi tvrdé, vyjímatelné destičky pro delší životnost
  • nástrčný klíč R.245
  • leskle chromovaný, s fosfátovaným bitem

Charakteristika:

  • A [mm]: 5,49
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16
  • Torx [č.]: T30
  • Příslušenství: EX.130
  • Číslo: T30
  • [g]: 18

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka