Dílenský systém ROLL RWS2.0 - 3m sada se servisní stanicí, pozinkovanou pracovní deskou a vysokou skříní

Č. pol.: RWS2-8BS
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu mobilný pracovný stôl

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky RWS2-8BS
    EAN/GTIN 3662424174711
    Číslo výrobcu RWS2-8BS

    Popis

    Popis:

    Dílenský systém ROLL RWS2.0 - 3m sada se servisní stanicí, pozinkovanou pracovní deskou a vysokou skříní.

    Rozsah dodávky:

    • RWS2-A500PPBS: Vysoká skříňka 500 mm
    • RWS2-CHSPPBS: 3 horní skříňky s dvířky
    • RWS2-MBS7TBS: Spodní skříňka se 7 zásuvkami - 5 zásuvek 60 mm a 2 zásuvky 130 mm
    • RWS2-MBSERBS: RWS2-PPAV1BS: 5 perforovaných panelů - 6 x 6 mm po 12 mm
    • RWS2-PBG3: Pozinkovaná pracovní deska 2. 000mm
    • RWS2-FRONTBS: 2 čela pro zakrytí nožiček
    • RWS-LIGHT: 3 LED svítidla
    • RWS-SHELFBS: 4 police pro odkládací desky
    • RWS2-BASEMBS: 3 sady se 2 zvýšenými policemi pro zvýšení pracovní desky
    • RWS2-TUBESBS: 3 montážní sady - 2 epoxidované kovové tyče pro rychlou a snadnou montáž přídavných zařízení

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka