• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Dílenský systém ROLL RWS2.0 - 2m pracovní stůl s nerezovou pracovní deskou, černý

Č. pol.: RWS2-2MW6DBS
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť
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
Druh produktu mobilný pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky RWS2-2MW6DBS
EAN/GTIN 3662424174643
Číslo výrobcu RWS2-2MW6DBS
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Základní skříňka se 6 zásuvkami: 3 zásuvky 60 mm, 2 zásuvky 130 mm, 1 zásuvka 200 mm
  • Plně otevíratelné zásuvky na teleskopických kuličkových pojezdech
  • Zásuvky jsou vybaveny systémem selektivního otevírání - prefabrikované polypropylenové pojezdy zásuvek
  • Centrální zamykací systém, dodávaný se 2 klíči, z nichž jeden je výklopný
  • Zásuvky 60 a 130 mm lze osadit plastovými nebo pěnovými moduly ze systémového programu FACOM Modular. Zásuvky o průměru 200 mm lze rovněž osadit moduly, které lze vybavit volitelnými příčkami JET2.15 pro zásuvky o průměru 60 mm a JET2.16 pro zásuvky o průměru 130 mm.
  • Podstavec ve tvaru písmene U z ocelového plechu. - Lze připevnit k podlaze.
  • Pracovní deska: 40mm vícevrstvé bukové dřevo. Vhodná pro připevnění svěráku. - Statická nosnost: 1 tuna
  • Snadná a rychlá montáž
  • Konstrukce z epoxidovaného ocelového plechu
  • Barva: černá RAL 9005

Charakteristika:

  • Užitečné rozměry zásuvek: D 2000 x D 700 x V 850 mm
  • Hmotnost v kilogramech: 125

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka