Dílenský systém ROLL RWS2.0 - Pracovní stůl 2 m s dřevěnou pracovní deskou, červený

Č. pol.: RWS2-2MW6D
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu mobilný pracovný stôl

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky RWS2-2MW6D
    EAN/GTIN 3662424174674
    Číslo výrobcu RWS2-2MW6D

    Popis

    Popis:

    • Součást dílenského systému FACOM ROLL (RWS2)
    • Základní jednotka se 6 zásuvkami: 3 zásuvky 60 mm, 2 zásuvky 130 mm, 1 zásuvka 200 mm
    • Plně otevíratelné zásuvky na kuličkových teleskopických pojezdech
    • Zásuvky jsou vybaveny systémem selektivního otevírání. Prefabrikované polypropylenové zásuvky
    • Centrální uzamykací systém, dodávaný se 2 klíči, z nichž jeden je výklopný
    • Zásuvky 60 a 130 mm lze osadit plastovými nebo pěnovými moduly ze systémového programu FACOM Modular. Zásuvku 200 mm lze rovněž osadit moduly. Kromě toho lze použít volitelné příčky JET2.15 pro 60mm zásuvky a JET2.16 pro 130mm zásuvky.
    • Podstavec ve tvaru písmene U z ocelového plechu - lze připevnit k podlaze.
    • Pracovní deska: 40mm vícevrstvé bukové dřevo. Vhodné pro instalaci svěráku. - Statická nosnost: 1 tuna
    • Snadná a rychlá montáž
    • Konstrukce z epoxidovaného ocelového plechu
    • Barva: červená RAL 3020

    Charakteristika:

    • Prvotní rozměry: D 2 000 x D 700 x V 850 mm
    • Hmotnost v kilogramech: 125

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka