Sada bitů OGV 8 ks od 1/4 palce do šestihranu

Č. pol.: RTM.J8MGRPPB
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky RTM.J8MGRPPB
EAN/GTIN 3662424156984
Číslo výrobcu RTM.J8MGRPPB
Číslo L L60130 9808

Popis

Popis:

  • Odstranění zaoblené konstrukce hlavy bitu umožňuje lepší uchycení bitu v hlavě šroubu.
  • Snižuje se zářez a s ním i možnost opotřebení šroubu při vynaložení menší síly.

Charakteristika:

  • V[mm]: 59
  • D[mm]: 210
  • [g]: 510

Rozsah dodávky:

  • Délka bitů 1/4″ 37 mm: 2
  • 2,5
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka