Cenová počítací váha Max 3 kg; 6 kg;

Č. pol.: RPB 6K1DHM
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
Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky RPB 6K1DHM
EAN/GTIN 4045761204812
Číslo výrobcu RPB 6K1DHM
Číslo L L40250 3179

Popis

Popis:

  • NOVINKA: Moderní, ergonomický design a ještě kompaktnější pouzdro, které podporuje efektivní práci a šetří místo
  • displej na vysoké úrovni: podsvícený, otočný na stojanu, výška stojanu cca. 480 mm, nelze dodatečně instalovat
  • tři displeje: pro zobrazení hmotnosti (ověřitelné), základní ceny, prodejní ceny
  • zpětný výpočet
  • paměť (PLU) pro ceny položek
  • základní cenu lze přepnout z EUR/kg na EUR/100 g
  • tlačítko automatického vymazání: nastavená základní cena se automaticky vymaže při vyložení váhy
  • vysoká mobilita: díky provozu na baterie (volitelně) a kompaktní, lehké konstrukci, vhodné pro použití na více místech
  • ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Vysoce podsvícený displej, otočný na stojanu, výška stojanu cca 480 mm, nelze dodatečně namontovat
  • Tři displeje pro indikaci hmotnosti (ověřitelné), základní ceny, prodejní ceny
  • Výpočet náhrady
  • Paměť (PLU) pro 10 cen zboží
  • Základní cena přepínatelná z €/kg na €/100 g
  • Tlačítko automatického vymazání: nastavená základní cena se automaticky vymaže při vyložení váhy
  • Vysoká mobilita: díky provozu na baterie (volitelně) a kompaktní, lehké konstrukci je vhodný pro použití na více místech
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký podsvícený displej LCD, výška číslic 15 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 204 × 263 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 313×263×108 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 3,2 kg
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka