Cenová počítací váha Max 6 kg; 15 kg

Č. pol.: RPB 15K2DM
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
Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky RPB 15K2DM
EAN/GTIN 4045761204744
Číslo výrobcu RPB 15K2DM

Popis

Popis:

  • NOVINKA: Moderní, ergonomický design a ještě kompaktnější pouzdro, které podporuje efektivní práci a šetří místo
  • Druhý displej: na zadní straně váhy
  • Tři displeje: pro zobrazení hmotnosti (ověřitelné), základní ceny, prodejní ceny
  • Výpočet ceny za vrácené peníze
  • Paměť (PLU) pro ceny položek
  • Základní cenu lze přepnout z EUR/kg na EUR/100 g
  • Tlačítko automatického vymazání: Nastavená základní cena se automaticky vymaže při vyložení váhy
  • [[3]] Vysoká mobilita: Díky provozu na baterie (volitelně) a kompaktní, lehké konstrukci je vhodný pro použití na více místech
  • ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Druhý displej na zadní straně váhy
  • Tři displeje pro indikaci hmotnosti (ověřitelné), základní ceny, prodejní ceny
  • Výpočet náhrady
  • Paměť (PLU) pro 10 cen zboží
  • Základní cena přepínatelná z €/kg na €/100 g
  • Tlačítko automatického vymazání: nastavená základní cena se automaticky vymaže při vyložení váhy
  • Vysoká mobilita: díky provozu na baterie (volitelně) a kompaktní, lehké konstrukci je vhodný pro použití na více místech
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký podsvícený displej LCD, výška číslic 15 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 204 × 263 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 313×263×108 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 2,8 kg
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka