Nástrčný klíč 1/4″ 12 stran duenn 3/8″

Č. pol.: RB.3/8
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky RB.3/8
EAN/GTIN 3148510533308
Číslo výrobcu RB.3/8
Číslo L L60130 4537
Výrobca Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší síla a bezpečnost, šetrný k maticím
  • tenčí stěna pro lepší přístup. V souladu s leteckými normami
  • leskle chromované

Charakteristika:

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 13,7
  • d1 [mm]: 13,7
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 7,8
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 14

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka