Nástrčný klíč 1/4″ 12 stran duenn 1/2

Č. pol.: RB.1/2
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky RB.1/2
EAN/GTIN 3148510533407
Číslo výrobcu RB.1/2
Číslo L L60130 6949

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší síla a bezpečnost, šetrný k maticím
  • tenčí stěna pro lepší přístup. V souladu s leteckými normami
  • leskle chromované

Charakteristika:

  • A [″]: 1/2
  • d [mm]: 16,0
  • d1 [mm]: 16,9
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 10,0
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 18

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka