Tričko RWS Orange L R

Č. pol.: R413ORRL
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
Číslo položky R413ORRL
EAN/GTIN 5036108383160
Číslo výrobcu R413ORRL

Popis

Popis:

Toto tričko je vyrobeno z oblíbené konfigurace pásky RWS s použitím naší prémiové pásky HiVisTex Pro a nabízí zvýšenou viditelnost. Má také vynikající volnost pohybu díky segmentovanému páskovému designu.,Lehké, stylové a prodyšné tričko je perfektní volbou.

Charakteristika:

  • Odvod vlhkosti textilie pomáhá udržet tělo v teple a v suchu
  • Pohodlný střih pro příjemné nošení
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • Žebrovaný límec
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Dostupné ve velikostech do 4XL
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, Bird Eye Knit
Složení skořepiny: 100% Polyester, Bird Eye Knit
Hmotnost skořepiny gm: 150
Hmotnost skořepiny oz: 4.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka