Kloubový nástrčný klíč 1/4″ 6 stran 9/32

Č. pol.: R.9/32F
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky R.9/32F
EAN/GTIN 3148510511368
Číslo výrobcu R.9/32F
Číslo L L60130 6769

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: OGV® profil: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
  • Kompaktní řešení, které eliminuje potřebu univerzálního kloubu
  • Světlé chromování

Charakteristika:

  • A [″]: 9/32
  • d [mm]: 13
  • d1 [mm]: 10,5
  • L [mm]: 32,8
  • L1 [mm]: 6,5
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 13

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka