Nástrčný klíč 1/4″ 12 stran 9/16

Č. pol.: R.9/16E
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky R.9/16E
EAN/GTIN 3148510510767
Číslo výrobcu R.9/16E
Číslo L L60130 7142

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
  • lesklý chromovaný povrch

Charakteristika:

  • A [″]: 9/16
  • d [mm]: 18,7
  • d1 [mm]: 18,7
  • H3 [mm]: 10
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 10,00
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 25,20

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka