Nástrčný klíč 1/4″ 6 stran 7/32

Č. pol.: R.7/32
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky R.7/32
EAN/GTIN 3148510508207
Číslo výrobcu R.7/32
Číslo L L60130 6067

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
  • lesklý chromovaný povrch

Charakteristika:

  • A [″]: 7/32
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 9,0
  • H3 [mm]: 5,50
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 5,50
  • 6-hrana [mm]: 6
  • [g]: 8,30

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka