Nástrčný klíč 1/4″ 6 stran 7/16

Č. pol.: R.7/16
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky R.7/16
EAN/GTIN 3148510509600
Číslo výrobcu R.7/16
Číslo L L60130 6070

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
  • lesklý chromovaný povrch

Charakteristika:

  • A [″]: 7/16
  • d [mm]: 15,8
  • d1 [mm]: 15,8
  • H3 [mm]: 9
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 9,00
  • 6-hrana [mm]: 6
  • [g]: 19,50

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka