Nástrčný klíč 1/4″ 12 stran 3/8

Č. pol.: R.3/8E
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
Typ výrobku Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky R.3/8E
EAN/GTIN 3148510510682
Číslo výrobcu R.3/8E
Číslo L L60130 495

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
  • lesklý chromovaný povrch

Charakteristika:

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 14,7
  • d1 [mm]: 14,7
  • H3 [mm]: 7,80
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 7,80
  • 12-stranný [mm]: 12
  • [g]: 17,80

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka