Nástrčný klíč 1/4″ 6 stran 3/16

Č. pol.: R.3/16
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
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky R.3/16
    EAN/GTIN 3148510508009
    Číslo výrobcu R.3/16
    Číslo L L60130 6066

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
    • lesklý chromovaný povrch

    Charakteristika:

    • A [″]: 3/16
    • d [mm]: 11,2
    • d1 [mm]: 8,0
    • H3 [mm]: 4,75
    • L [mm]: 22
    • L1 [mm]: 4,75
    • 6-hrana [mm]: 6
    • [g]: 8,20

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka